※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイポジション ミラーアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバーアルマイト 仕様ミラー側M8正ネジ、車体側M8正ネジ 10cmロング アルミ合金削り出し 注文コード03373177 品番HA6287A
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は色・仕様10種類から選べます 他の種類を見る

※取付ネジM10のミラーを取付ける場合は、ミラーアダプター(HA6282)が必要。
※ヤマハ車ノーマルミラーは取付不可。

主な適合車種ミニスクーター・ミニバイク用 シルバーアルマイト 適合車種ミニスクーター/ミニバイク 仕様ミラー側M8正ネジ、車体側M8正ネジ 10cmロング アルミ合金削り出し
注意
※ヤマハ車ノーマルミラー不可、※M10ネジの場合は別途アダプターが必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする