DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の パーツボックス
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ネスティング・スタッキングタイプ
工業用パーツボックス Bシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
03373833
品番
B3-S
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
FA対応コンテナーにとって、底面構造をいかに設計するかが極めて重要なファクターとなります。
容量(L)
7
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.2
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
351×220×145H (金具付寸法 W240)
有効内寸(mm)
243×165×115H