C-75 22pcs 7.2V充電式ドリル&ドライバー EARTH MAN 03374183

22pcs 7.2V充電式ドリル&ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03374183 品番C-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キイレスチャック チャックハンドルなしでビット交換OK。
1時間充電。
2スピード400・600回転。
6段階トルク切替式(クラッチ機構付)
10mm用チャック。
ハイス綱ドリル刃。ドライバービット。
6.3mm差込角ソケット。
収納に便利なビットホルダー付。
正逆回転可能。

付属品
ビット(ホルダー付):5本
HSSドリル刃:2/2.5/3/4/5/6mm
6.3mm差込角ソケット:6/8/9/10/11/12/13/14mm
充電アダプター
ソケットアダプター
電源(V)充電入力100、定格7.2 充電器電圧(V)100 最大トルク(Nm[kgf-cm])6.9(70) チャック能力(mm)Φ1.5〜10 質量(g)1070(本体重量) クラッチ数(段)6 入数1セット(22点組)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする