アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用スナップフック
SスプリングホックN(ナット付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03375066
品番
BK-765
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
60
使用荷重(kg)
60
寸法D(mm)
6
寸法A(mm)
7
寸法S(mm)
7
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法A1(mm)
18