アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用スナップフック
SスプリングホックN(ナット付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
100
注文コード
03375084
品番
BK-767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
100
使用荷重(kg)
100
寸法D(mm)
10
寸法A(mm)
13
寸法S(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法A1(mm)
29