デンゲン
ミニスケール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03375116
品番
CP-DS98209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
冷媒の充填測定用に設計!
質量(g)
270
電源
単4電池×2本
計量皿寸法/載台寸法(mm)
計量台:Φ120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
35×140×185
最大計量(kg)
5
周囲温度(℃)
0~50
危険物の類別
非危険物
最小計量値
(分解能)1g