アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用スイベルスナップ
ステン回転ナスカン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03375127
品番
BK-597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ
SGS-3
使用荷重(kg)
20
寸法L(mm)
62
呼び
SGS-3
寸法A(mm)
10
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
寸法S(mm)
7
寸法E(mm)
14