曜日別特売
CP-GL730 ガスリークテスター デンゲン 03375177

ガスリークテスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03375177
品番
CP-GL730
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
付属品
単3電池×2本
仕様
可燃気体ガス用
質量(g)
本体のみ:134、電池含む:180
本体寸法(mm)
縦190×横58×厚さ37
反応時間
即時
感度
検知感度(ppm):50~1000
ウォームアップ時間
25~60秒
警報方式
LEDランプ表示、音質変化方式
保存温度範囲(℃)
保存許容温度範囲:0~50
危険物の類別
非危険物
使用時間(時間)
約11
動作温度範囲(℃)
0~38
注意
※本機は防爆仕様ではありません。
※鉱山など引火爆発の危険性を伴う場所での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする