浅野金属工業
浅野金属工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
浅野金属工業の 吊具
浅野金属工業の 吊具用ステンレス滑車
ステンサンマブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03375592
品番
BK-547
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
75
寸法L(mm)
179
寸法L1(mm)
105
使用荷重(kg)
550
寸法B(mm)
70
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
寸法L2(mm)
38
寸法B1(mm)
25