※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレットウインカーkit

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レンズ色オレンジレンズ 主な適合車種シャドウスラッシャー400(07-08) 注文コード03376232 品番HA5339
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はレンズ色・主な適合車種など74種類から選べます 他の種類を見る
レンズ色オレンジレンズ 仕様ステムマウント ジョイントハーネス付 12V15W球組込み 適合車種シャドウ スラッシャー400_('07-'08 NC40-1700001〜) 主な適合車種シャドウスラッシャー400(07-08)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03376318
2020-04-13
用途:
ドレスアップパーツとして
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマルウインカーでも悪くはないのだが、サドルバッグを装着すると干渉してしまうので、小型の物に交換した。
フロントポジション付きのW球仕様はあまり見当たらないので有り難い。
ただ、この12V23W/8Wのバルブは、通常ホームセンターやカーショプ等で販売しているものより小型であり、バイク専門店でしか取扱ていないのが不便ではある。
欲を言えば、あと1〜2cmステーが長いとナンバープレートに被らなくなるのだが…

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする