曜日別特売
HA5347C ブレットウインカーkit ハリケーン 03376406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレットウインカーkit

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットレンズ色クリアレンズ主な適合車種エリミネーター250V注文コード03376406品番HA5347C
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
レンズ色クリアレンズ仕様フォークマウント 取付バンド付 12V15W球組込み 4ヶ入適合車種エリミネーター250V主な適合車種エリミネーター250V
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03376318
2020-04-13
用途: ドレスアップパーツとして
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマルウインカーでも悪くはないのだが、サドルバッグを装着すると干渉してしまうので、小型の物に交換した。
フロントポジション付きのW球仕様はあまり見当たらないので有り難い。
ただ、この12V23W/8Wのバルブは、通常ホームセンターやカーショプ等で販売しているものより小型であり、バイク専門店でしか取扱ていないのが不便ではある。
欲を言えば、あと1~2cmステーが長いとナンバープレートに被らなくなるのだが…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする