曜日別特売
XS305M-200JPS 【期間限定特価】S305M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR 03377250

XS305M-200JPS 【期間限定特価】S305M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR 03377250
XS305M-200JPS 【期間限定特価】S305M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR 03377250
XS305M-200JPS 【期間限定特価】S305M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR 03377250
XS305M-200JPS 【期間限定特価】S305M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR 03377250
XS305M-200JPS 【期間限定特価】S305M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR 03377250

【期間限定特価】S305M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03377250
品番
XS305M-200JPS
参考基準価格(税別)¥75,700販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980

XS305M は10G/マルチギガ対応の5ポートアンマネージスイッチ。100M/1G/2.5G/5G/10G対応RJ45ポートを5基搭載し、接続機器の速度を自動判別して最適リンク。既存のCat5eケーブルで2.5G/5Gを実現できるため配線コストを削減できます。設定不要のプラグアンドプレイ設計で、ソフトウェアインストール不要。スイッチングファブリック100Gbpsのラインレート、ジャンボフレーム(最大12K)、802.1p QoS(8プライオリティキュー)に対応。IEEE 802.3az(EEE)で消費電力を自動調整、最大消費電力26.1W。堅牢な金属筐体と静音ファン(29.96dBA)、MTBF 944359時間の高信頼設計。電源アダプター同梱、3年保証付き。

保守管理
【標準製品保証】3年保証【有償保守型番メールライセンス】クイックデリバリー 2時間:PRR2H11-100JPS、クイックデリバリー 翌日:PRRND11-100JPS、オンサイト 4時間:PMP4H11-100JPS、オンサイト 4時間 5年:PMP4H51-100JPS、オンサイト 翌日:PMPND11-100JPS、オンサイト 翌日 5年:PMPND51-100JPS、6、7年目 オンサイト 翌日:PMPND61-100JPS、6、7年目 オンサイト 4時間:PMP4H61-100JPS オンサイト4時間、クイックデリバリー2時間は対象地域がございます。
注意
※8/24発売の新製品です。
※10月末まで特価販売中。
※海外取り寄せのため、初回は10/30出荷予定ですのでご購入の際はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする