曜日別特売
GB406-100AJS NETGEAR GB406-100AJS GB406 Align Controller AVネットワークコントローラー NETGEAR 03378038

GB406-100AJS NETGEAR GB406-100AJS GB406 Align Controller AVネットワークコントローラー NETGEAR 03378038
GB406-100AJS NETGEAR GB406-100AJS GB406 Align Controller AVネットワークコントローラー NETGEAR 03378038
GB406-100AJS NETGEAR GB406-100AJS GB406 Align Controller AVネットワークコントローラー NETGEAR 03378038
GB406-100AJS NETGEAR GB406-100AJS GB406 Align Controller AVネットワークコントローラー NETGEAR 03378038
GB406-100AJS NETGEAR GB406-100AJS GB406 Align Controller AVネットワークコントローラー NETGEAR 03378038
GB406-100AJS NETGEAR GB406-100AJS GB406 Align Controller AVネットワークコントローラー NETGEAR 03378038

NETGEAR GB406-100AJS GB406 Align Controller AVネットワークコントローラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03378038
品番
GB406-100AJS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
¥739,800

・NETGEAR初のAVプラットフォーム:ローカルおよびリモートアクセス(リモートにはライセンスが必要)でEngageをホストし、サードパーティアプリケーションを実行、タイミングとネットワークサービスを1台の機器に統合
・SMPTE ST 2110 / ST 2059-2 / AES67対応のオンボードPTPv2グランドマスターおよびバウンダリークロック
・NTP、Syslog、DNS、DHCPサーバーサービスに加え、gPTP AVBをサポート
・PoE++(802.3bt Type 4)給電 - 専用電源回路は不要
・バックアップ電源としてローカルACアダプターを付属
・Intel Amston Lakeオクタコアx7809 2.4 GHz CPU、16 GB LPDDR5 RAM搭載
・64 GB内蔵ストレージ、SATA Gen 3.2 M.2 2242拡張ベイ付き
・Docker対応Ubuntuプラットフォーム
・NETGEAR 5年保証付き

ポート
カバレッジポート:2.5 GbE × 4(Intel I226)、1G/2.5Gポート:8、10G SFP+ポート:2
ファイバーポート:10G SFP+ × 2(Intel XS710)
仕様
[カバレッジ]内部64 GB;SATA Gen 3.2 M.2 2242拡張ベイ
幅(mm)
220
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
43.2
奥行(mm)
230
ポート数
2.5G PoE++ ×8ポート, 25G SFP28 ×2スロット
速度
2.5ギガビットポート
メモリー
16 GB DDR5 RAM
プロセッサー
Intel Amston Lake オクタコア x7809、2.4 GHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
フォームファクタ
ハーフ幅、薄型1U、ラックマウント対応
注意
※5年保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする