大見工業
充電式丸のこ用チップソー 110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03378584
品番
FV110S
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。
被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
刃径(Φmm)
110
刃数
24
穴径(Φmm)
20
被削材
金工用(電線管、ガス管、形鋼等)
適合
日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。
台厚(mm)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応