ハリケーン
ハリケーンの 電装
ハリケーンの ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
ハリケーンの ウインカー
ミニウインカー取付ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
M10×L25×P1.25mm
注文コード
03378585
品番
HA5220
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ショートタイプ×2個入
材質
アルミ
適合車種
ミニウインカー用
ねじサイズ
M10×L25×P1.25mm
主な適合車種
汎用