HM3202T-01 ミニスピードメーター トリップ付 ハリケーン 03379023

ミニスピードメーター トリップ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03379023 品番HM3202T-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
仕様Φ61mmステンレスボディ、文字盤白140km/h表示 12V夜間照明付 ステンレスポリッシュ 適合車種汎用 最高速度(km/h)140
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03379023
2020-08-14
用途:
バイクのカスタムに
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目はハイクオリティだと思いますが、精度と耐久性はどうでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする