HA5431C-01 ミニブレットウインカーkit ハリケーン 03380238

ミニブレットウインカーkit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットレンズ色クリアレンズ主な適合車種シャドウスラッシャー400(-06)/750(NC40-1629999迄)注文コード03380238品番HA5431C-01
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ロード系
フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。
アメリカン系
フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。
ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
レンズの止めビスがないシンプルな形状。

レンズ色クリアレンズ仕様フォークマウント 取付バンド、リアステー付、12V15W球組込み 4ヶ入適合車種シャドウ スラッシャー750(RC48)/_400(~'06 NC40-1629999迄)主な適合車種シャドウスラッシャー400(-06)/750(NC40-1629999迄)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする