ハリケーン
リアキャリア
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
色
ブラック
適合車種
CBR250R (MC41) 、ABS車取付可_CBR125R(JC50)
注文コード
03383738
品番
HA6495B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
色・適合車種
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。
ボルトオン設計。
色
ブラック
仕様
ボルトオン 許容積載量3.5kg
荷台寸法(mm)
前幅200×後幅140×長さ200
適合車種
CBR250R (MC41) 、ABS車取付可_CBR125R(JC50)
主な適合車種
CBR250R(MC41-1000001-)・CBR125R(JC50)
注意
※タンデムグリップの取り外しが必要
※ノーマルタンデムグリップの取外しが必要