※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水性塗料用刷毛 「あけぼの」 トジ型

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03384087 品番 102710 0010
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

サイズ(号)10 毛丈(mm)41 玉厚(mm)20 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 毛色白色 板幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03384071
2014-02-18
用途:
建築塗装
装業カラサワ 様

様々な水性刷毛を使ってきましたがコシの強さ、含みの良さ、毛先のまとまりなど言う事はありません。 値は張りますが使い続ける予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする