曜日別特売
102710 0025 水性塗料用刷毛 「あけぼの」 トジ型 大塚刷毛製造 03384114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水性塗料用刷毛 「あけぼの」 トジ型

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
板幅(mm)60
サイズ(号)25
毛丈(mm)45
玉厚(mm)24
内容量1本注文コード03384114品番102710 0025
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

サイズ(号)25毛丈(mm)45玉厚(mm)24形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色白色板幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03384071
2014-02-18
用途: 建築塗装
装業カラサワ

様々な水性刷毛を使ってきましたがコシの強さ、含みの良さ、毛先のまとまりなど言う事はありません。 値は張りますが使い続ける予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする