合成樹脂塗料用刷毛 「貴族」

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03384132 品番100817 0030
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

刷毛目が出にくく、仕上がりが美しい。

形状 サイズ(号)30 毛丈(mm)52 毛色白色 玉厚(mm)20 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 板幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03384132
2018-11-30
用途:
ウッドステイン塗装用
井上光司商店 様 (農・林・水産業)

腰もしっかりしており、塗装スピード、塗りやすさ等かなりの評価ができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする