大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
合成樹脂塗料用刷毛 「貴族」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03384141
品番
100868 0005
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕上げ塗装に最適な建築用の最上級品です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
27
玉厚(mm)
11
用途
合成樹脂塗料用
形状
筋違
寸法(mm)
13
質量(g)
約12.5
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
13
板幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応