大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
合成樹脂塗料用刷毛 「貴族」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03384166
品番
100868 0010
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕上げ塗装に最適な建築用の最上級品です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
42
玉厚(mm)
18
用途
合成樹脂塗料用
形状
筋違
寸法(mm)
27
質量(g)
約31
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
27
板幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応