YKパイオラン(TM)テープ付マスカー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 03386433 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
シート幅(mm)1100 折数16 テープ幅(mm)17 1巻長さ(m)25 材質(シート)ポリ テープ種類パイオラン(Y-09-GR) 仕上幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03386424
2017-06-13
用途:
左官工事、ネンチャクテープと違いバイオランテープなので剥がれやすい
有限会社弘健工業 様

価格が高いけれど、作業性を重視するので、これからも使用します。粘着テープ付よりお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする