曜日別特売
FLR110HD/A/100 ライフラインII 110W形 HotaluX(ホタルクス) 03387255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライフラインII 110W形

(5件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1箱(10本)注文コード03387255品番FLR110HD/A/100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500

ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる、一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプです。

用途
一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別110W省エネ形昼光色点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)100管長(mm)2367トラスコ品番295-1908種類直管蛍光灯電流(A)0.820管径(Φmm)38全光束(Lm)7170定格平均寿命(時間)12000光色昼光色電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03325926
2022-07-09
用途: 倉庫の照明の取り換え
3R AUTO SERVICE自動車・二輪車・自転車関連業

現在では蛍光灯はLEDに取変わりが進んでおり、この110W型の蛍光灯球は製造中止が相次いでいる中で、手に入れられたのはラッキーでした。

対象商品 : 03325926
2022-07-11
用途: 蛍光灯として

近所のホームセンターで見積もった金額より安かったです。
物はメーカー品ですので問題ありません。

対象商品 : 03387255
2020-11-20
用途: 組立作業

毎回購入しています。
わがままを言えば、もう少し価格が安ければ・・・・
とても嬉しいです。
個人的な意見ですが購入担当者として・・・・

2が参考にしています
対象商品 : 03387255
2015-06-02
用途: 工場内の照明です。

近所の馴染みにしている電気資材卸屋さんよりもかなり安かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 03325926
2012-04-09
用途: 工場内照明(溶接)
赤羽精密株式会社

値段もまぁまぁですしなりより買い物の手間が省ける事が一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする