※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウインセス
ウインセスの 品質管理・精密作業用手袋
ウインセスの スムス手袋 (ナイロン)
手のひらコート手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03391324
品番
AR-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
伸縮性のある編み手袋に、グリップ性に優れたウレタン樹脂をコーティング。
手によくフィットし、様々な作業に適応します。
用途
品質管理用(精密)
サイズ
S
入数(双)
150
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
7.2
材質(繊維部)
ナイロン100%
材質(樹脂部)
ポリウレタン
手の平幅(cm)
8.0
入数
1箱(150双入)