曜日別特売
HB6386-10 ロング チョークケーブル ハリケーン 03391474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング チョークケーブル

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合車種ドラッグスター250('08-'10 VG05J)主な適合車種ドラッグスター250 08 VG05J仕様150mmロング アウター長さ1055mm注文コード03391474品番HB6386-10
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブラック適合車種ドラッグスター250('08-'10 VG05J)仕様150mmロング アウター長さ1055mm主な適合車種ドラッグスター250 08 VG05J
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ワイヤーオイルを定期的に注入してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03392558
2024-03-09
用途: アップハンドルに交換

ノーマルの長さだとハンドルを左右に切った時にチョークケーブルが引っ張られてエンジン回転が変動するのでこの商品に交換したところそのようなことがなくなりとても満足してます。長さもちょーど良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 03392646
2023-07-01
用途: ハンドル交換

社外ハンドルに交換のために使用。専用品であり、安心して使用。

1が参考にしています
対象商品 : 03391553
2021-06-08
用途: 保有バイクのケーブル交換
卸売・小売業

純正品より安価に手に入り満足しています。
耐久性は使ってみないと判りませんが、
取り付けた感じは違和感ありません。

対象商品 : 03391474
2020-07-25
用途: 社用バイクの修理

構造が簡単な空冷バイクだったので簡単に交換できました

1が参考にしています
対象商品 : 03391623
2018-01-30
用途: ゼファー400に使用
個人のお客様

アップハンドル交換時に、15cmロングのワイヤーに交換しましたが、問題無しです。チョークがハンドルに着いているので、ハンドル交換の際は、チョークワイヤーの長さの注意が必要ですね。

対象商品 : 03391666
2022-04-08
用途: アップハンドルに交換で必要に
その他業種

とりあえず良く知られたメーカー品なので大丈夫だろう…と思っていましたが、アウタ長さ調整が最短でインナーワイヤー長がぴったりか、余裕なく、やや短い感じ。
インナーワイヤーが短いのか、アウターチューブが長いのか?
調整などできるわけもなく、可能な限りアウター最短に調整。
なんだかなぁ…と思いました。
従来まで使用していた同社製ロングチョークワイヤー100mmロングでは、そのようなことは無かったのですが、最近、品質が落ちているのかも?

対象商品 : 03391578
2017-12-10
用途: GB250クラブマン
建設業・工事業

ハンドルをハリケーン社のフラットコンチ1に変更してノーマルでは少し短くてハンドルを右に全開した場合にエンジンストップしたので交換しましたが、コンチ1には少し長すぎましたがまぁ問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする