包装用 ニュークラフトテープ 200W

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40巻) 注文コード 03391997 品番 200W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。
環境にやさしい無溶剤タイプ

テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 基材クラフト紙 種類ラミネートタイプ 粘着剤合成ゴム系 粘着力23.1N/25mm、9.10N/10mm 主な用途梱包用 用途軽〜中梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 タック(ボールNo.)28 伸び(%)7 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.70 引張強度(N/25mm)157.4 引張強度(N/10mm)63.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長時間40℃以上の所に保管しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02445773
2022-05-17
用途:
梱包作業
バックヤードプロダクツカンパニー 様

重ね張りの出来るこの手のクラフトテープの中では、テープ同士の重なり目の接着力もわりと強く、ダンボールへの接着力も強いのでずっとリピート使用しています。

対象商品:
02445773
2016-06-10
用途:
ダンボール梱包

50mmは少し幅が大きい。38mmの単品購入ができるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
02445773
2014-12-01
用途:
梱包をとめるテープとして使用
株式会社コアライブラリー協会 様 (教育・研究機関)

使いやすかったです。

対象商品:
02445773
2014-01-24
用途:
ユーザーさんで梱包に使っています。

テープの上からでも貼れるというメリットがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする