積水樹脂
積水樹脂の ストレッチフィルム
積水樹脂の 手巻き用
ストレッチフィルム 25ミクロン
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
注文コード
03392331
品番
500W×300M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パレット上の荷物を強力に集積し、機能的かつ安価に荷崩れ防止を実現する。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレッチフィルム 厚さ25ミクロン 幅500mm
モノタロウ
¥
7,898
¥
8,688
税込
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
25
紙管内径(mm)
76
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
3920
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500