セメダイン
ニトロセルロース系接着剤 321
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(180mL×10本)
1箱(180mL×10本)
1缶(1kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(180mL×10本)
注文コード
03392365
品番
AR-046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
速乾性があるニトロセルロース系接着剤です。
無色透明で仕上がりが美しいので、模型工作から装身具、家具など広範囲な材料の接着にご使用いただけます。
用途
紙、木、皮革、ガラス、陶磁器、合成樹脂などの接着に。
木、紙、布、皮革、陶器、セルロイド
色
透明
容量(mL)
180
主成分
ニトロセルロース
主な用途
木、紙、布、皮革、陶器、セルロイド
不揮発分
0.28
粘度(mPa・s)
10500
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
速乾
主なワーク
パーツ
注意
※詳細が必要な場合は製品安全データシートをご参照ください。
※接着用以外に使用しないでください。
※有機溶剤を含んでいるので有害であり、蒸気を吸わないように注意してください。
※子供の手の届かない一定の場所に保管してください。
※ご使用にあたっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身の責任でご判断の上、ご使用ください。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。