000125 金型防錆気化性(液状気化性防錆剤) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 03393013 000125 金型防錆気化性(液状気化性防錆剤) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 03393013

金型防錆気化性(液状気化性防錆剤)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード03393013 品番000125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK!
洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。
金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。

成分
脂肪族系炭化水素
有機酸アミン塩
LPG
防錆力
持続期間
完全密閉状態/1〜2年、
準密閉状態/半年〜1年
※保管状態などにより防錆期間は変化します。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。 無色 タイプ防錆 使用温度範囲(℃)80以下 引火点(℃)-4 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量84mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03393013
2022-05-26
用途:
射出成型金型保管時
新興ライト工業所 様

射出成型の金型交換時に永年使用してさせて頂いています。

対象商品:
03393013
2021-06-16
用途:
バイクのタンクの保管時
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装や油ではない防錆剤を探していたので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
03393013
2021-04-17
用途:
金型の防錆作業時
真下製作所 様

生産を、再開したときの、捨てショットが、少なくてすむので、
使用しやすい・

対象商品:
03393013
2020-06-04
用途:
キャブのメンテ後の保存に
製造業

バイクのキャブをばらしてメンテした後に組上げたのちに表面へ一吹きしてパッキングしておきました。
うすーく粘度の低い油が表面に残る感じでしょうか。
いい商品です。

対象商品:
03393013
2020-01-21
用途:
防錆

金型のP/L面の防錆に使ってます。E/Pの油跡が製品に付きにくいので助かります。防錆も問題ないです。

対象商品:
03393013
2019-05-07
用途:
金型の防錆

潤滑タイプの防錆とは違い、金型のエアーピン等の隙間に入り込まない為、成形品に汚れ付着の心配が少ない。

対象商品:
03393013
2019-09-04
用途:
機械のメンテナンス時
永瀬プラスチック工業 様

使いやすい為 定番商品として使っています。もう少し価格が安いと◎

対象商品:
03393013
2018-02-13
用途:
いちばん使いやすいですね。

コストを考えると一番使いやすいですね。気化なんで、捨て打ちもあまりないので重宝してます。長期保存には向かないですけど。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする