HB6265M ロング フロントブレーキケーブル ハリケーン 03393678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング フロントブレーキケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
主な適合車種ズーマー -09 AF58
ズーマー -09 AF58
スマートDio DX/Z4 AF57 AF56は不可
適合車種ズーマー(AF58)
ステンレスメッシュ
内容量1個注文コード03393678品番HB6265M
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

主な適合車種ズーマー -09 AF58ステンレスメッシュ適合車種ズーマー(AF58)仕様150mmロング アウター長さ1380mm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ワイヤーオイルを定期的に注入してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする