HB6267 ロング フロントブレーキケーブル ハリケーン 03393696

ロング フロントブレーキケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
主な適合車種スマートDio DX/Z4 AF57 AF56は不可
スマートDio DX/Z4 AF57 AF56は不可
ズーマー -09 AF58
適合車種スマートDio-DX/Z4(AF57)
ブラック
内容量1個注文コード03393696品番HB6267
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

主な適合車種スマートDio DX/Z4 AF57 AF56は不可ブラック適合車種スマートDio-DX/Z4(AF57)仕様200mmロング アウター長さ625mm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ワイヤーオイルを定期的に注入してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする