曜日別特売
HB6652 ロング メーターケーブル ハリケーン 03393748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング メーターケーブル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合車種スティード400/600_マグナ250/S.レブル('87~)主な適合車種スティード400/600(VLX,VCL,VSE,VLS) テーラーバーモデル比/マグナ250/S/レブル 87- MC13-1300001- アップハンモデル仕様スティード/マグナ:120mmL レブル:170mmL、アウター長さ1120mm注文コード03393748品番HB6652
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

仕様スティード/マグナ:120mmL レブル:170mmL、アウター長さ1120mmブラック適合車種スティード400/600_マグナ250/S.レブル('87~)主な適合車種スティード400/600(VLX,VCL,VSE,VLS) テーラーバーモデル比/マグナ250/S/レブル 87- MC13-1300001- アップハンモデル
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03393827
2019-10-16
用途: バイクの補修用
フェニックス鳳雛会

長さがあって補修にちょうど良かったので購入しました。5cm長いということなしだったです。

対象商品 : 03393757
2016-09-09
用途: バイクのレストア
古物 やまぐち自動車・二輪車・自転車関連業

以前はケーブルジョイントを利用しておりましたが、ケーブルジョイントとノーマルケーブルだと見栄えが良くない、高額になってしまった。今回はこれ1本で楽に延長出来、尚且つ全て新品になるので便利に利用させて頂きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする