曜日別特売
SPHL-1820 ステンレス鋼製棚柱 重量用 LAMP(スガツネ工業) 03396688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPHL-1820 ステンレス鋼製棚柱 重量用 LAMP(スガツネ工業) 03396688
SPHL-1820 ステンレス鋼製棚柱 重量用 LAMP(スガツネ工業) 03396688
SPHL-1820 ステンレス鋼製棚柱 重量用 LAMP(スガツネ工業) 03396688

ステンレス鋼製棚柱 重量用

商品レビューを投稿する
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1セット(8本)注文コード03396688品番SPHL-1820
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。
棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。
別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー質量(g)500種類棚柱仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)1470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする