※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPN-1820 ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業) 03396742 SPN-1820 ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業) 03396742 SPN-1820 ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業) 03396742

ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード03396742 品番SPN-1820
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。

全長(mm)1820 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 仕様刻印あり 材質ステンレス鋼(SUS430) シルバー 質量(g)205 種類棚柱 仕上ヘアライン仕上 取付穴数11 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1 アズワン品番64-6792-59 耐荷重(N)758
注意
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPN-15をご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする