1290E 1290 プリーツロンミニ ツータックスラックス(春夏用) ジーベック 03396766

1290 プリーツロンミニ ツータックスラックス(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL 注文コード03396766 品番1290E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

風通しの良さ、多機能でリーズナブルな価格を実現。AirStreetSystemを採用。メッシュポケットから空気を取り入れ、メッシュプリーツロンから出て行くことにより、衣服の湿気や蒸れを防ぎ、爽やかで涼感あふれる着心地のエア・ストリート・システム。

股下(cm)80 ウエスト(cm)78〜88 種別ツータックスラックス サイズL シリーズプリーツロンミニシリーズ 対応シーズン春夏
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03396766 1290E 63920204 1290E 画像準備中 1290 プリーツロンミニ ワンタックスラックス(春夏用) ジーベック 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする