グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用

(390件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 03396882 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。

長さ(mm)325 幅(mm)6 用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合乗用車用 タイプ板バネ付 材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング) 商品タイプグラファイト
注意
※ワイパー以外の用途には使用しないでください。
※自動車整備工場やガソリンスタンドスタッフ等、専門スタッフによる交換を推奨します。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷がつく恐れがあります。
※ワイパーゴムにはガソリン、シンナー、油脂類は付けないでください。ラバーリップ部の変形、劣化の原因となります。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検・交換をおすすめいたします。
※撥水加工をされている場合、加工の状態や相性などにより、ビビリが発生する場合がございます。撥水加工されている場合、撥水ワイパーのご使用をお勧めします。
※断面形状が台形の場合は取付け出来ません。
※ゴムをカットしてのご使用は出来ません。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3〜10mm程度の誤差があります。
※梱包方法は予告なく変更されることがございます。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 390
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-01
用途:
長さが微妙に短い

NWBのワイパーと比較して微妙に短い為アームのホルダーの末端部分からの飛び出し部分が少なくて外れそうで怖い為NWBのものに変更をした。

1人が参考にしています
2025-12-14
用途:
自動車整備
中村自動車 様

品質には満足しています。
今の価格も充分にお手頃で嬉しいですが、
金属の骨は無くても良いのではないでしょうか。
外したものを組み替えれば済みます。
ゴミも減ります。
価格も下がるのでは?
宜しくお願い致します。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-03-21
用途:
車のメンテナンス

毎回購入してますが使用に関しては問題ないが、やはり気候のせいで少し使用期間が短い時が見受けられる。純正品と比べても持ちは若干短い気がする。

対象商品:
03396968
2026-03-07
用途:
ワイパーゴムの交換

可も無く不可もなく、通常のワイパーゴムです。
価格が安くいっぱい入ってるので、水切れが悪くなったら直に交換できるのが◎
こんな使い方をしたい人にはおすすめです。

2025-11-26
用途:
顧客の愛車へ

ゴムが柔らかく、はけも良いです。ワイパーを動かしてもビビリもなく快調に使えています。

対象商品:
03396925
2025-11-23
用途:
車のメンテナンス
製造業

安価な値段で消耗品を交換する方が、精神衛生上宜しいかと。
気持ちよく、水滴を切ってくれます。

対象商品:
03396986
2025-11-17
用途:
キャラバン
株式会社TMT 様 (運輸・通信業)

とてもいい商品でした。
雨の日良好。
また利用したいです。

対象商品:
03396934
2026-03-30
用途:
ワイパーゴム交換
チャンピオンモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく使ってます。安いので助かります。またお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする