曜日別特売
- グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ 03396925

 

- グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ 03396925
- グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ 03396925
- グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ 03396925
- グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ 03396925
- グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ 03396925
- グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ 03396925
- グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ 03396925
モノタロウ

グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用

(390件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(10本)
長さ(mm)425
幅(mm)6
内容量1箱(10本)注文コード03396925品番-
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。

用途トーナメントワイパーの替えゴムとして長さ(mm)425幅(mm)6適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
注意
※ワイパー以外の用途には使用しないでください。
※自動車整備工場やガソリンスタンドスタッフ等、専門スタッフによる交換を推奨します。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷がつく恐れがあります。
※ワイパーゴムにはガソリン、シンナー、油脂類は付けないでください。ラバーリップ部の変形、劣化の原因となります。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検・交換をおすすめいたします。
※撥水加工をされている場合、加工の状態や相性などにより、ビビリが発生する場合がございます。撥水加工されている場合、撥水ワイパーのご使用をお勧めします。
※断面形状が台形の場合は取付け出来ません。
※ゴムをカットしてのご使用は出来ません。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3~10mm程度の誤差があります。
※梱包方法は予告なく変更されることがございます。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:390
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-01
用途: 長さが微妙に短い

NWBのワイパーと比較して微妙に短い為アームのホルダーの末端部分からの飛び出し部分が少なくて外れそうで怖い為NWBのものに変更をした。

1が参考にしています
2025-12-14
用途: 自動車整備
中村自動車

品質には満足しています。
今の価格も充分にお手頃で嬉しいですが、
金属の骨は無くても良いのではないでしょうか。
外したものを組み替えれば済みます。
ゴミも減ります。
価格も下がるのでは?
宜しくお願い致します。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-03-21
用途: 車のメンテナンス

毎回購入してますが使用に関しては問題ないが、やはり気候のせいで少し使用期間が短い時が見受けられる。純正品と比べても持ちは若干短い気がする。

対象商品 : 03396968
2026-03-07
用途: ワイパーゴムの交換

可も無く不可もなく、通常のワイパーゴムです。
価格が安くいっぱい入ってるので、水切れが悪くなったら直に交換できるのが◎
こんな使い方をしたい人にはおすすめです。

2025-11-26
用途: 顧客の愛車へ

ゴムが柔らかく、はけも良いです。ワイパーを動かしてもビビリもなく快調に使えています。

対象商品 : 03396925
2025-10-06
用途: 仕事用の車へ

今回、リピートですが有名メーカーとの比較は出来ないのですが屋外駐車で2年弱程の耐候性です。
一度だけ1年足らずで駄目になった事がありますがまずまずの耐候性かと思います。

対象商品 : 03396925
2025-11-23
用途: 車のメンテナンス
製造業

安価な値段で消耗品を交換する方が、精神衛生上宜しいかと。
気持ちよく、水滴を切ってくれます。

対象商品 : 03396986
2025-11-17
用途: キャラバン
株式会社TMT運輸・通信業

とてもいい商品でした。
雨の日良好。
また利用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする