用途<近海で喰わせる、メサイヤ セミロング>フォールスピードの速さは、潮抜けの良さといったメサイア特徴を継承した、セミロングプラスタイプのジグです。メサイアは、180m以上で力を発揮するロングタイプ。一方こちらのセミロングプラスタイプは、近海での集魚と、確実なバイトへの持ち込みを可能にする最大のシルエットに設計しました。徹底的なテストを経て完成した形状により、フォール時はキリモミ状に落下。そのアピール力・集魚力は抜群です。一方、ジャーク時は抜け過ぎずしっかりステイします。近海での青物攻略にぜひ使ってみてください。
色27.レッドスモークハーフゼブラグロー
質量(g)180