用途<革新的フックJAMフックライトを使用>極限の線径により、かつてない貫通力を実現しました。まるで注射針のように魚を射抜き、魚体へのダメージも極限まで抑えることができます。さらにこだわったのは、しなやかな弾力性。弾性が貫通力を一層高め確実なフッキングを可能にし、ヒットした後の魚の暴れを吸収します。また、ターゲットが容易に吸い込み奥でしっかりホールドするよう軽量化も徹底。この軽さが浮遊時間を長くし、さらに根掛かり軽減にも繋がります。仕様JAMフックライト4/0使用4cmx4cm・PE10号 中芯フロロカーボン1.5号x単線入数(本)2