EARTHCOLOR 抗菌マグ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03398249 品番 -
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌) レッド 容量(mL)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×93×83 電子レンジ対応 食器洗浄機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする