カノー
カノーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カノーの グラス・食器・カトラリー
カノーの マグカップ・グラス・コップ
EARTHCOLOR 抗菌マグ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03398276
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
色
グレー
容量(mL)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×93×83
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応