カノー
カノーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カノーの グラス・食器・カトラリー
カノーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
Woody スクエアプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03398328
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装)
色
オレンジブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×150×24
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応