カノー
カノーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カノーの グラス・食器・カトラリー
カノーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
EARTHCOLOR 抗菌カレーパスタ皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03398407
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×180×53
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応