LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱
棚柱 255-72型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
03398483
品番
255-72-WH
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
棚板の高さ調整が12.7 mmピッチで行えます。
粉体焼付塗装仕上のため塗膜が厚く丈夫です。
寸法A(mm)
1816.1
寸法L(mm)
1828.8
寸法N1(mm)
144
寸法N2(mm)
13
色
ホワイト
材質
鋼
材質/仕上
スチール/粉体焼付塗装
質量(g)
286
種類
棚柱
仕上
粉体焼付塗装/ホワイト
取付穴数
13
耐荷重(N)
431.2
注意
棚受の下側を持ち上げるように棚柱の取付穴に差し込んでください。
棚受は別売品の256Sをご使用ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。