EARTHCOLOR 抗菌カップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03398599 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

抗菌加工が施されているため、安心安全です。・電子レンジ・食洗器使用可。

材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌) オリーブ 容量(mL)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×120×65 電子レンジ対応 食器洗浄機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする