オーシャンゲート ライトキャスティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03399421 品番JOG-700L-K LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

年々人気が高まるキャスティングゲームにおいて必要とされる要素を全て取り入れロープライスで完成させたOGオフショアキャスティングシリーズ。ブランクスは、大型青物に対応すべく低弾性カーボンを採用し粘りとトルクを最大限に引き出しました。ガイドはFuji社製ガイドフレームを採用し、遠投性と操作性を向上させました。グリップ形状にも拘り、キャストのしやすさやファイト中のホールド力を上げるデザインとなっています。

用途OGシリーズ待望のオフショアキャスティングモデルの登場!粘りのあるブランクスをいかし大型回遊魚のファイトを楽しめます。 仕様パワー:ライト 材質カーボン繊維98% ガラス2% エポキシ樹脂 サイズライン(#):PE MAX2 全長(cm)213/7ft 自重(g)185 継数(本)2 仕舞(cm)164 先径(mm)1.7 ルアーMAX(g)40 アクションファースト
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする