HC R5.5-6 裸圧着端子 丸形 ニチフ 03400555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

裸圧着端子 丸形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード03400555 品番HC R5.5-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

適用電線(単線)mm: 2.0、2.6
適用電線(撚線)sq: 3.5、5.5
適用電線(AWG): 12、10
スタッド径(mm): 6
端子幅(mm): 12
適用工具: NH-1 NH-9

端子形状丸型端子 絶縁体なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする