※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 電子部品(オンボード)
ニチフの 機構部品(電子部品)
ニチフの 基板用スイッチ
裸圧着端子 丸形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
03400765
品番
HC R60-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
適用電線(撚線)sq: 60
適用電線(AWG): 0
スタッド径(mm): 8
端子幅(mm): 22
適用工具: REC-60 REC-150
端子形状
丸型端子
絶縁体
なし